Motion
SF 2
Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 2 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335217
N° MFRSF 2
Prix49.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SF, 2 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335217
N° MFRSF 2
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
Votre prix49.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.125 po
  • Longueur du baril
    1.438 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.875 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    2.000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    4.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    360 po
  • Capacité de couple
    11000 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 2 QD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer