Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril1.875 po
- Longueur du baril0.875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.250 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Taille de la bagueSH SH
- Bride extérieure Diamètre2.6875 po
- Bride Épaisseur0.4380 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis1.375 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Poids1.19 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis108 po
- Capacité de couple3500 po