Motion
SH 1 9/16

SHUSTER CORP
SH 1 9/16

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SH, 1-9/16 po d’alésage, 2.6875 po de diamètre extérieur bridé, 1.2500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI06335248
N° MFRSH 1 9/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SH 1 9/16

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SH, 1-9/16 po d’alésage, 2.6875 po de diamètre extérieur bridé, 1.2500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI06335248
N° MFRSH 1 9/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.875 po
  • Longueur du baril
    0.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4380 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    1.375 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons, rondelles et clé en stock
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    3500 po

Aperçu

Description du fabricant
SH 1 9/16 DOUILLE QD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer