Motion
SH 13/16

SHUSTER CORP
SH 13/16

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SH, 13/16 po d’alésage, 2.6875 po de diamètre extérieur bridé, 1.2500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI06335251
N° MFRSH 13/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SH 13/16

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SH, 13/16 po d’alésage, 2.6875 po de diamètre extérieur bridé, 1.2500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI06335251
N° MFRSH 13/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.875 po
  • Longueur du baril
    0.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.250 po
  • Alésage Diamètre  
    13/16 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4380 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    1.375 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    3500 po

Aperçu

Description du fabricant
SH 13/16 DOUILLE QD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon