Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.813 po
- Longueur du baril1.375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.312 po
- Bore Diameter1-15/16 po
- Taille de la bagueSK
- Flange Outside Diameter3.8750 po
- Flange Thickness0.5630 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore1.8750 po
- Longueur de vis2.000 po
- Taille du filetage5/16-18 po
- Poids3.13 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis180 po
- Capacité de couple7000 po
Aperçu
Description du fabricant
SK 1 15/16 DOUILLE QD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité