Motion
SK 1 5/8

SHUSTER CORP
SK 1 5/8

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 1-5/8 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335269
N° MFRSK 1 5/8
Prix42.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SK 1 5/8

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 1-5/8 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335269
N° MFRSK 1 5/8
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
Votre prix42.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.813 po
  • Longueur du baril
    1.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.312 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5630 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    2.000 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    3.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    180 po
  • Capacité de couple
    7000 po

Aperçu

Description du fabricant
SK 1 5/8 DOUILLE QD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like