Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage7.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1.5625 po
- Rayon pivotant4.5625 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1200 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série170
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueRésine phénolique noire
- Matériau de la rouePhénolique
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de roueTM - Phénolique