Motion
6X100 AG PVC SOL 45SD CLR

GATES RUBBER CO
6X100 AG PVC SOL 45SD CLR

Solution de PVC Ag Master de 30-90 lb/po2 (101) Flexible industriel transparent SD - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 45 lb/po2, type de tuyau agricole, PVC - matériau de tube de type G, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06343758
N° MFR6X100 AG PVC SOL 45SD CLR
Prix83.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X100 AG PVC SOL 45SD CLR

Solution de PVC Ag Master de 30-90 lb/po2 (101) Flexible industriel transparent SD - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 45 lb/po2, type de tuyau agricole, PVC - matériau de tube de type G, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06343758
N° MFR6X100 AG PVC SOL 45SD CLR
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
Prix83.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    24.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.80 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Effacer
  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Convoyer de l’eau et des solutions chimiques légères où un tuyau en PVC transparent avec un hélice blanc est souhaitable pour les applications lourdes.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC (type G)
  • Type de renfort de tuyau
    Helix thermoplastique rigide
  • Type de tuyau
    Tuyau d’agriculture
  • Matériau du tube intérieur
    PVC (type G)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    15 à 150 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélice thermoplastique rigide
  • Aspiration
    29 po Hg
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    072053309430
  • Pression de service
    45 psi

Aperçu

Description du fabricant
6 AG SOLUTION DE PVC MAÎTRE 45SD CLR