Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.31 po
- Largeur totale2.81 po
- Couple de calage60.0 po
- Couple de démarrage45 po
Détails
- Consommation d'air43.0 pcm
- Vitesse libre320 tr/min
- Puissance maximale1.10 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal160 tr/min
Aperçu
- Avec une conception robuste pour gérer des couples/vitesses variables et la capacité de démarrer et de reculer instantanément, les moteurs pneumatiques de la série 1800 sont un excellent atout pour toutes les applications.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation