Motion
DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65

Vanne de régulation directionnelle 851AN00003A - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , bobine 12 V CC
N° D’ARTICLE MI06357140
N° MFRDG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65
Prix407.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65

Vanne de régulation directionnelle 851AN00003A - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , bobine 12 V CC
N° D’ARTICLE MI06357140
N° MFRDG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65
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
Votre prix407.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.69 po
  • Longueur totale
    8.74 po
  • Largeur totale
    1.86 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Numéro de conception
    65
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieure
  • Type de connecteur électrique
    Deutsch intégré
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    80 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 65
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Double solénoïde, centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre en tandem (P à T)
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65 VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon