Motion
TAL10-2A20-8

DUFF-NORTON
TAL10-2A20-8

TAL Series 1000 lb Load Capacity, 220 V Alternating Current (AC) Voltage, and 8 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI06357157
N° MFRTAL10-2A20-8
Prix2,092.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TAL10-2A20-8

TAL Series 1000 lb Load Capacity, 220 V Alternating Current (AC) Voltage, and 8 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI06357157
N° MFRTAL10-2A20-8
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
Prix2,092.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.00 po
  • Longueur
    19.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Largeur
    7.00 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    <lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL10-2A20-8, Actionneur linéaire série TAL, capacité de 1000 lb, 220 CA, Interrupteur de fin de course, 8 po AVC<lt/>/p<gt/>
  • Tirage actuel
    2 / 2.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.17
  • Capacité de charge dynamique
    1000 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    220 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TAL
  • Vitesse à pleine charge
    0.45/0.37 po/s
  • Capacité de charge statique
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR TAL10-2A20-8
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Tube de traduction en acier avec placage au chromate de zinc
  • Boîtier en aluminium résistant à la corrosion
  • Protection contre la surcharge thermique avec réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon