Motion
CA08T108S

TIMKEN
CA08T108S

Couvercle ouvert - Type de capuchon ouvert, 5.0300 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06381193
N° MFRCA08T108S
Prix68.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CA08T108S

Couvercle ouvert - Type de capuchon ouvert, 5.0300 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06381193
N° MFRCA08T108S
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
Votre prix68.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    5.0300 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/2 po
  • Largeur
    1.2500 po, 31.30 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22208
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450411141
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CA
  • CUP_NON
    883450411141

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON BRG CA08T108S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good