Motion
ADD15038320
Brosse à disque abrasif NAMPOWER, style à pois, diamètre de 150mm , longueur de garniture de 38mm , grain de 320 , combinaison de carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI06389840
N° MFRADD15038320
Prix825.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque abrasif NAMPOWER, style à pois, diamètre de 150mm , longueur de garniture de 38mm , grain de 320 , combinaison de carbure de silicium/céramique
N° D’ARTICLE MI06389840
N° MFRADD15038320
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
Prix825.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    150 mm
  • Longueur de la garniture
    38 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Combinaison de carbure de silicium/céramique
  • Type de soie
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    843469114006
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Porte-outil Flow Thru - vendu séparément
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Type
    Style à pois

Aperçu

Description du fabricant
ADD15038320 150MM .022 DIAM. FIL.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif