Motion
NAH20AN-K1D
Guide linéaire de la série NH/NS – Glissière à bille – Forme de la lame à bille : carré, standard, matériau : acier au carbone standard, précharge : dégagement
N° D’ARTICLE MI06389992
N° MFRNAH20AN-K1D
Prix294.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire de la série NH/NS – Glissière à bille – Forme de la lame à bille : carré, standard, matériau : acier au carbone standard, précharge : dégagement
N° D’ARTICLE MI06389992
N° MFRNAH20AN-K1D
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
Prix294.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH20AN-L1D NH20 L1 JEU DU JOINT
  • Précision maximale combinée à une capacité de charge extrêmement élevée
  • Une précision exceptionnelle signifie que l’objet en mouvement est positionné avec précision et se déplace de manière optimale, garantissant un fonctionnement fluide et uniforme
  • Pour une variété de tâches, y compris les applications dans la technologie médicale, l’industrie des semi-conducteurs, les machines de mesure et la construction de machines/usines
  • Installation plus facile avec capacités d’alignement automatique
  • Pièces interchangeables pour une réparation et un remplacement rapides
  • Haute vitesse, faible bruit et court délai de livraison
  • Idéal pour l’industrie générale
  • Durée de vie prolongée avec K1™ unités de lubrification (jusqu’à deux fois plus longue que la série LH/LS précédente)
  • Fabricant : NSK