Motion
22332-E1-JPA-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22332-E1-JPA-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 114 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06390293
N° MFR22332-E1-JPA-T41A
Prix7,115.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22332-E1-JPA-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 114 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06390293
N° MFR22332-E1-JPA-T41A
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
Prix7,115.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    114 mm
  • Poids
    110.198 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1-T41A, pour charge oscillante avec tolérances de diamètre restreintes
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Vitesse maximale
    2250 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4012802504859

Aperçu

Description du fabricant
22332-BE-XL-JPA-T41A ROULEAU SPHÉRIQUE