Spécifications
Dimensions
- Longueur11.82 po
- Poids19.9 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieNiMH
- Tension de la batterie6 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau65000 cd
- Sortie lumineuse complète1100 lm (haut), 350 lm (méd), 90 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 4.5 h (moyen), 16 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 510 mètres à grande portée • 1,100 lumens • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Personnalisez vos modes avec la technologie Ten-TAP • Résistant à l’eau et aux chocs • Lampe de poche pleine grandeur et robuste de 12 pouces • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 16 heures
- ComprendBatterie rechargeable, cordons de charge 120V c.a. et 12V c.c., chargeur intelligent
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926775534
- Sortie lumineuse maximale1100 lm
- Durée d’exécution maximale16 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926775534
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Faisceau de 510 mètres qui s’étend loin
- 1,100 lumens
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Personnalisez vos modes avec la technologie Ten-TAP
- Résistant à l’eau et aux chocs
- Pleine grandeur et lampe de poche robuste de 12 po
- Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 16 heures