Motion
D6500-L10-L10
L10MBT-L10FMS 90 DEG
N° D’ARTICLE MI06404724
N° MFRD6500-L10-L10
Prix18.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L10MBT-L10FMS 90 DEG
N° D’ARTICLE MI06404724
N° MFRD6500-L10-L10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    M18X1.5

Détails

  • Style de fin 1
    COMPRESSION DU TUBE MÉTRIQUE DIN
  • Style de fin 2
    O-RING SAE MÂLE
  • Matériau d’ajustement
    Acier
  • Matériau du joint
    NBR
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
L10MBT-L10FMS 90 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté