Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Longueur4.8200 po, 122.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal805 po/lb;90.95 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue775 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids26 lb, 11.79 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.464 hp
- Puissance nominale en service normal2.464 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ821-10-H1-56-16
- Puissance d’entrée maximale2.464 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.235 hp;1.67 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3447.37 N, 775 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)805 po-lb;90.95 Nm