Motion
71 72 760

KNIPEX
71 72 760

Grands coupe-boulons de 30 po
N° D’ARTICLE MI06410315
N° MFR71 72 760
Prix333.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
71 72 760

Grands coupe-boulons de 30 po
N° D’ARTICLE MI06410315
N° MFR71 72 760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix333.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 2/3 po.
  • Longueur totale
    30 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    30 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    30 9/16 po.
  • Poids de l’outil
    9.4 lb
  • Largeur de l’outil
    6 13/16 po.
  • Poids
    9.4
  • Largeur
    6 13/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Gris atramentisé
  • Matériau de la lame
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Matériau du corps
    Joint : acier à outil spécial, forgé
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Description
    Grands coupe-boulons
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221008208
  • Matériel
    Joint : acier à outil spécial, forgé
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221008208

Aperçu

Description du fabricant
71 72 760 30" BOLT CUTTER
  • Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
  • Capacité de coupe de l’acier jusqu’à 48 HRC.
  • Bords tranchants robustes avec une dureté de (environ 62 HRC).
  • Butée forgée avec amortisseur de chute confortable.
  • Bon accès grâce à la construction très plate de la tête et de la zone articulaire.
  • Poignées inclinées confortables pour minimiser les efforts.
  • Les poignées robustes à deux composants bicolores ne glisseront pas.
  • Réglage précis (positions 12 ) par boulon à came.
  • Tête de coupe de rechange, numéro de pièce 71 79 760.
  • La lame est faite d’acier chromé vanadium robuste, forgé et durci à l’huile à plusieurs étapes.
  • Le joint est fabriqué en acier à outil spécial, forgé.
  • Les poignées sont fabriquées en tube d’acier, revêtu de poudre.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif