Motion
02009ES3EOW326T-W22

WEG ELECTRIC CORP
02009ES3EOW326T-W22

Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 20 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 324/6T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 900 tr/min Base, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06413828
N° MFR02009ES3EOW326T-W22
Prix8,881.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02009ES3EOW326T-W22

Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 20 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 324/6T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 900 tr/min Base, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06413828
N° MFR02009ES3EOW326T-W22
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
Prix8,881.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324/6T
  • Dimension C de la longueur totale
    31.12 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.84 po
  • Poids
    570.48 lb

Détails

  • Demandes
    Pompes à puits d’huile
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    65.90–59.60 / 29.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de champ pétrolifère
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    D
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158560844
  • Volts à fréquence
    208-230 / 460 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 02009ES3EOW326T-W22
  • Couple de démarrage et de rupture élevé. (Conception NEMA D)