Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3-1/2 po
- Visage Largeur3.7500 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.6250 po
- Extérieur Diamètre9.0000 po
- Diamètre du pas9 po
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Numéro CUP du fabricant698672060554
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672060554