Motion
VVFT89/550
Palier de butée - Alésage de 550 mm, diamètre extérieur de 760 mm, largeur de 230 mm
N° D’ARTICLE MI06436098
N° MFRVVFT89/550
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - Alésage de 550 mm, diamètre extérieur de 760 mm, largeur de 230 mm
N° D’ARTICLE MI06436098
N° MFRVVFT89/550
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    550 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    230 mm
  • Poids
    683.43 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Capacité de charge dynamique
    656442 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Série
    VVFT
  • Capacité de charge statique
    2967478 lb
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
VVFT89/550 BRG

Vous pourriez également aimer