Motion
VQZ3851-5YOS1-X113

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3851-5YOS1-X113

VANNE, MONTAGE SUR BASE, DIN (CC)
N° D’ARTICLE MI06437616
N° MFRVQZ3851-5YOS1-X113
Prix118.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3851-5YOS1-X113

VANNE, MONTAGE SUR BASE, DIN (CC)
N° D’ARTICLE MI06437616
N° MFRVQZ3851-5YOS1-X113
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
Prix118.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3851-5YOS1-X113 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté