Motion
FLEXIBLE DE TRANSFERT DE PRODUIT CHIMIQUE DE H052348PR-100 3" (PUR

DANFOSS AEROQUIP LLC
H052348PR-100 3" CHEM TRANSFER HOSE (PUR

Produits chimiques pour tuyaux industriels de la série Eaton H0523 ;Chemcat Petrochemical
N° D’ARTICLE MI06438655
N° MFRH052348PR-100 3" CHEM TRANSFER HOSE (PUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
H052348PR-100 3" CHEM TRANSFER HOSE (PUR

Produits chimiques pour tuyaux industriels de la série Eaton H0523 ;Chemcat Petrochemical
N° D’ARTICLE MI06438655
N° MFRH052348PR-100 3" CHEM TRANSFER HOSE (PUR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    168.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.63 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.315 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Violet
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    4 plis
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    Thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H052348PR-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789275325
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0523
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    Thermoplastique
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789275325
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE TRANSFERT DE PRODUIT CHIMIQUE DE H052348PR-100 3" (PUR
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité