Spécifications
Dimensions
- Dimensions6.14 x 2 x 3.15 po / 253 x 254 mm
Détails
- Type de batterieAAA
- Caractéristiques et avantages• Technologie laser précise pour des mesures plus précises et reproductibles • Grand écran Lcd rétroéclairé facile à lire pour une visualisation facile • Conception petite et légère qui s’adapte facilement à votre boîte à outils • Rapport 8:1 distance-point • Cote Ip40 pour une protection supplémentaireDis
- CUP_NON095969690713
Aperçu
- Technologie laser précise pour des mesures plus précises et reproductibles
- Grand écran Lcd rétroéclairé facile à lire pour une visualisation facile
- La conception petite et légère s’adapte facilement à votre boîte à outils
- 8:1 Rapport distance/point
- Homologué Ip40 pour Extra ProtectioDis