Motion
FLUKE-805 FC

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-805 FC

FLUKE-805 FC
N° D’ARTICLE MI06461717
N° MFRFLUKE-805 FC
Prix3,573.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-805 FC

FLUKE-805 FC
N° D’ARTICLE MI06461717
N° MFRFLUKE-805 FC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,573.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    095969726863
  • CUP_NON
    095969726863

Aperçu

Description du fabricant
COMPTEUR DE VIBRATIONS FLUKE-805 FC (4489229)
  • La conception innovante du capteur minimise les variations de mesure causées par l’angle du dispositif ou la pression de contact
  • Qualité des données constante dans les plages de fréquences basses et hautes
  • L’échelle de gravité à quatre niveaux évalue l’urgence des problèmes pour la vibration globale et l’état des roulements
  • Données exportables par USB
  • Tendances dans Microsoft® Excel à l’aide de modèles intégrés
  • Mesure globale des vibrations (10 Hz à 1,000 Hz) pour les unités de mesure d’accélération, de vitesse et de déplacement pour une grande variété de machines
  • La technologie Crest Factor+ permet une évaluation fiable des roulements en utilisant des mesures directes de la pointe du capteur entre 4,000 Hz et 20,000 Hz
  • Le système d’éclairage coloré (vert, rouge) et les commentaires à l’écran indiquent la pression à appliquer pour prendre les mesures
  • La mesure de la température avec le capteur Spot IR augmente les capacités de diagnostic
  • La mémoire intégrée conserve et enregistre jusqu’à 3,500 mesures
  • Sortie audio pour écouter directement les tonalités de palier
  • Prise en charge externe de l’accéléromètre pour les endroits difficiles d’accès
  • Lampe de poche pour voir les emplacements de mesure dans les zones sombres
  • Grand écran à haute résolution pour une navigation et une visualisation faciles
  • Fabricant : Fluke

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon