Motion
NU1005G1

NTN
NU1005G1

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 12 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06461879
N° MFRNU1005G1
Prix305.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU1005G1

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 12 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06461879
N° MFRNU1005G1
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
Prix305.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359136883
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359136883

Aperçu

Description du fabricant
NU1005G1 BRG