Motion
SBKCF713B-30P-B5-JS

BOSTON GEAR
SBKCF713B-30P-B5-JS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06462266
N° MFRSBKCF713B-30P-B5-JS
Prix2,404.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCF713B-30P-B5-JS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06462266
N° MFRSBKCF713B-30P-B5-JS
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
Prix2,404.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    14.1 lb, 6.4 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H03619
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCF713B30PB5JS RÉDUCTEUR