Motion
MHFL8
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06463897
N° MFRMHFL8
Prix35.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06463897
N° MFRMHFL8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Angle de désalignement
    18 °
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.25
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    33,203 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MHF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990016652

Aperçu

Description du fabricant
MHFL8 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer