Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille3.2280 po
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Anneau intérieur Largeur2.1660 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.6870 po
- Extérieur Diamètre3.5630 po
- Poids2.93 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureScellé
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale191088 lb
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990124005