Motion
CMR2
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.1250 po, taille du filetage de la tige : 6-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06463959
N° MFRCMR2
Prix12.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.1250 po, taille du filetage de la tige : 6-32, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06463959
N° MFRCMR2
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
Prix12.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.3120 po
  • Largeur de la bille
    0.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Diamètre de la tête
    0.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.1750 po
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Taille du filetage de la tige
    6-32
  • Taille du filetage
    6-32 UNC
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    700 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990037381

Aperçu

Description du fabricant
CMR2 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion