Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.8750 po
- Largeur de la bille1.3750 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1.000 po
- Angle de désalignement17 °
- Taille du filetage de la tige1 1/4-12
- Taille du filetage1 1/4-12
- Poids2.41 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantKMR16
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale43451 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieKM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990003638
Aperçu
- Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
- Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision