Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.3120 po
- Largeur de la bille0.2500 po
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Diamètre de la tête0.5000 po
- Largeur de la tête0.1750 po
- Angle de désalignement22 °
- Taille du filetage de la tige6-32
- Taille du filetage6-32 UNC
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeÉconomie/usage général
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale700 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990037374
Aperçu
Description du fabricant
CML2 BOUT DE TIGE
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion