Motion
KML6T
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06463983
N° MFRKML6T
Prix18.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06463983
N° MFRKML6T
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
Votre prix18.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Largeur de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KML6T
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    3915 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990004451

Aperçu

Description du fabricant
KML6T BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion, revêtus de PTFE
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer