Motion
3313-B-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
3313-B-TVH-C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 65 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 2.3125 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06472864
N° MFR3313-B-TVH-C3
Prix533.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3313-B-TVH-C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 65 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 2.3125 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06472864
N° MFR3313-B-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix533.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    2.3125 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3313-B-TVH-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801011488
  • Matériel
    Acier 52100
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    150000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    119000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801011488

Aperçu

Description du fabricant
3313-B-TVH-C3