Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Largeur de la bille0.5620 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Angle de désalignement21 °
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier inoxydable série 300
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale5689 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieGM-T
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil7/16-20
- CUP_NON806990002716
Aperçu
- Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE