Motion
HM3052
Contre-écrous de roulement - Filetage Tr260x4 mm, diamètre extérieur 310 mm, diamètre extérieur 290 mm, largeur 34 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06487011
N° MFRHM3052
Prix2,788.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage Tr260x4 mm, diamètre extérieur 310 mm, diamètre extérieur 290 mm, largeur 34 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06487011
N° MFRHM3052
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
Prix2,788.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    290 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Filetage Taille  
    Tr260x4 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MS3048
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801218412
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    HM30

Aperçu

Description du fabricant
HM3052