Motion
BAS-065
Bearing Assembly Socket - Hardened Alloy Steel, 2.6880 in OD, 2.2500 in Shaft Ext Length, 1.3910 in Shaft Ext Clearance, 0.5000 in Drive Square
N° D’ARTICLE MI06488677
N° MFRBAS-065
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bearing Assembly Socket - Hardened Alloy Steel, 2.6880 in OD, 2.2500 in Shaft Ext Length, 1.3910 in Shaft Ext Clearance, 0.5000 in Drive Square
N° D’ARTICLE MI06488677
N° MFRBAS-065
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.6880 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    2.2500 po

Détails

  • Carré d’entraînement
    0.5000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Douilles d'assemblage de roulement
  • Dégagement de l’extension de l’arbre
    1.3910 po

Aperçu

Description du fabricant
BAS 065 SUPPORT D'ASSEMBLAGE DE CLIQUET D'OURSON
  • Ces douilles peuvent être utilisées sur nos contre-écrous de précision BEARHUG ainsi que sur les autres contre-écrous de roulement fabriqués par Whittet-Higgins.
  • Ces douilles sont utilisées avec des clés à prise carrée.
  • Leur conception permet plus de deux pouces de dégagement sur les extrémités des arbres et des axes.
  • Ils sont fabriqués en alliage d’acier durci pour être aussi durables que n’importe quelle douille fabriquée.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif