Motion
SS5Y5-10M-06DS-C8

SMC
SS5Y5-10M-06DS-C8

Collecteur série SS5Y5-10/11M, 5000 , connecteur circulaire (IP67) - 4-Way, 24 V CC, bouchon L, à orifice latéral, raccord à une touche pour 8 mm, filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI06488683
N° MFRSS5Y5-10M-06DS-C8
Prix282.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
SS5Y5-10M-06DS-C8

Collecteur série SS5Y5-10/11M, 5000 , connecteur circulaire (IP67) - 4-Way, 24 V CC, bouchon L, à orifice latéral, raccord à une touche pour 8 mm, filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI06488683
N° MFRSS5Y5-10M-06DS-C8
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
Prix282.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    8
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de postes
    6
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-10M-06DS-C8 SS5Y5 6 COLLECTEUR STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral ou inférieur
  • Disponible avec pilote externe
  • Kit de connecteur circulaire
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif