Motion
163014
Philips -163014 LAMPE FLUORESCENTE F96T12/CW/HO-O TG REVÊTUE
N° D’ARTICLE MI06493835
N° MFR163014
Prix116.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Philips -163014 LAMPE FLUORESCENTE F96T12/CW/HO-O TG REVÊTUE
N° D’ARTICLE MI06493835
N° MFR163014

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix116.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    R17D
  • Longueur
    96 po
  • Puissance
    110 W

Détails

  • Durée de vie de l’ampoule
    12000 h
  • Forme d’ampoule
    T12
  • Revêtement
    Enduit TuffGuard
  • Couleur
    Blanc froid
  • Indice de rendu des couleurs
    62 CRI
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    8800 lm
  • Caractéristiques du produit
    ALTO Lampe fluorescente à haut rendement TuffGuardMD, forme T12 , 4100K, 62 CRI , 110W, 8800 lm, Blanc froid, 15 pqt, 96 po L

Aperçu

Description du fabricant
163014 F96T12/CW/HO-O TG REVÊTU

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon