Motion
204214
LAMPE CINTRÉE EN U Philips -204214 25W FB32T8/ADV835/6
N° D’ARTICLE MI06493880
N° MFR204214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LAMPE CINTRÉE EN U Philips -204214 25W FB32T8/ADV835/6
N° D’ARTICLE MI06493880
N° MFR204214
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    22 po
  • Puissance
    25 W

Détails

  • Type de base
    G13
  • Durée de vie de l’ampoule
    20000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Couleur
    Blanc
  • Indice de rendu des couleurs
    85 CRI
  • Température de la couleur
    3500 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    2400 lm
  • Caractéristiques du produit
    ALTO Lampe fluorescente U-Bend, forme T8 , base à deux broches moyenne G13 , 3500K, 85 CRI , 25W, 2400 lm, 22.44 po L

Aperçu

Description du fabricant
204214 25W LAMPE COURBÉE EN U FB32T8/ADV835/6