Motion
220525
LAMPE FLUORANTE Philips -220525 F54T5/841/HO/EA/ALTO SORTIE ÉLEVÉE 49W
N° D’ARTICLE MI06493907
N° MFR220525
Prix37.95 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LAMPE FLUORANTE Philips -220525 F54T5/841/HO/EA/ALTO SORTIE ÉLEVÉE 49W
N° D’ARTICLE MI06493907
N° MFR220525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.95 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    46 po
  • Puissance
    48 W

Détails

  • Type de base
    G5
  • Durée de vie de l’ampoule
    30000 h
  • Forme d’ampoule
    T5
  • Couleur
    Blanc froid
  • Indice de rendu des couleurs
    82 CRI
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Gradation
    Oui
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    5000 lm
  • Caractéristiques du produit
    ALTO , Lampe fluorescente, base G5 , T5, 48W, 4100K, 46 po L, 5000 lumens initiaux, blanc froid

Aperçu

Description du fabricant
220525 F54T5/841/HO/EA/ALTO SORTIE HAUTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif