Motion
236844
Philips -236844 TL835 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT LAMPE INSTNT ENRGY
N° D’ARTICLE MI06493951
N° MFR236844
Prix55.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Philips -236844 TL835 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT LAMPE INSTNT ENRGY
N° D’ARTICLE MI06493951
N° MFR236844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    96 po
  • Puissance
    59 W

Détails

  • Type de base
    FA8
  • Durée de vie de l’ampoule
    24000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Couleur
    Blanc
  • Indice de rendu des couleurs
    85 CRI
  • Température de la couleur
    3500 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    5900 lm
  • Caractéristiques du produit
    ALTO Lampe fluorescente Plus Slimline, Forme T8 , Base FA8 , 3500K, 85 CRI , 59W, 5900 lm, Paquet de 25 , 96 po L

Aperçu

Description du fabricant
236844 TL835 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT