Spécifications
Dimensions
- Longueur96 po
- Puissance59 W
Détails
- Type de baseFA8
- Durée de vie de l’ampoule30000 h
- Forme d’ampouleT8
- CouleurBlanc froid
- Indice de rendu des couleurs85 CRI
- Température de la couleur4100 K
- GradationNon
- Technologie d’éclairageFluorescent
- Sortie lumineuse5900 lm
- Caractéristiques du produitALTO , Lampe fluorescente, base FA8 , T8, 59W, 4100K, 96 po L, 5900 lumens initiaux, blanc froid