Motion
236869
Philips -236869 TL850 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT LAMPE ENRGY INSTNT
N° D’ARTICLE MI06493953
N° MFR236869
Prix68.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Philips -236869 TL850 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT LAMPE ENRGY INSTNT
N° D’ARTICLE MI06493953
N° MFR236869

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    96 po
  • Puissance
    59 W

Détails

  • Type de base
    FA8
  • Durée de vie de l’ampoule
    24000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Couleur
    Blanc brillant
  • Indice de rendu des couleurs
    85 CRI
  • Température de la couleur
    5000 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    5780 lm
  • Caractéristiques du produit
    ALTO Lampe fluorescente Plus Slimline, forme T8 , base FA8 , 5000K, 85 CRI , 59W, 5780 lm, Blanc brillant, paquet de 25 , 96 po L

Aperçu

Description du fabricant
236869 TL850 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon