Motion
236885
Philips -236885 TL841 F96T8/PLUS ALTO LAMPE DE SORTIE HAUTE FLRSCNT
N° D’ARTICLE MI06493955
N° MFR236885
Prix72.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Philips -236885 TL841 F96T8/PLUS ALTO LAMPE DE SORTIE HAUTE FLRSCNT
N° D’ARTICLE MI06493955
N° MFR236885

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    R17D
  • Longueur
    96 po
  • Puissance
    86 W

Détails

  • Durée de vie de l’ampoule
    24000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Couleur
    Blanc froid
  • Indice de rendu des couleurs
    85 CRI
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    8200 lm
  • Caractéristiques du produit
    ALTO , Lampe fluorescente, base R17D (R17d (RDC)), T8, 86W, 4100K, 96 po L, 8200 lumens initiaux, blanc froid

Aperçu

Description du fabricant
236885 TL841 F96T8/PLUS ALTO FLRSCNT HI