Motion
381764
LAMPES FLUORESCENTES Philips -381764 F96T12/CW/HO-O/ALTO
N° D’ARTICLE MI06494187
N° MFR381764
Price$44.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LAMPES FLUORESCENTES Philips -381764 F96T12/CW/HO-O/ALTO
N° D’ARTICLE MI06494187
N° MFR381764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$44.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    R17D
  • Longueur
    96 po
  • Puissance
    110 W

Details

  • Durée de vie de l’ampoule
    12000 h
  • Forme d’ampoule
    T12
  • Couleur
    Blanc froid
  • Indice de rendu des couleurs
    62 CRI
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Gradation
    Non
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Sortie lumineuse
    8800 lm
  • Caractéristiques du produit
    ALTO , Lampe fluorescente, R17D [R17d [RDC)] base, T12, 110W, 4100K, 96 po L, 8800 lumens initiaux, blanc froid

Aperçu

Description du fabricant
381764 F96T12/CW/HO-O/ALTO FLUORESCENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté