Motion
D12-10A5-06

THOMSON (ALTRA)
D12-10A5-06

Actionneur Electrak 2 - tension d'entrée 12 V CC, longueur de course 6 po
N° D’ARTICLE MI06497738
N° MFRD12-10A5-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
D12-10A5-06

Actionneur Electrak 2 - tension d'entrée 12 V CC, longueur de course 6 po
N° D’ARTICLE MI06497738
N° MFRD12-10A5-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    6 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    250 lbf
  • Tension d’entrée
    12 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Vitesse à pleine charge
    1.00 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.20 po/s
  • Capacité de charge statique
    1000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D12-10A5-06
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1
  • Frein de retenue intégré