Aperçu
- Montage flexible en s’enclenchant simplement sur le rail DIN
- Plus d’espace dans l’armoire de commande avec une densité de puissance jusqu’à 20 % plus élevée
- Efficacité énergétique maximale grâce à une efficacité de plus de 90 % et des pertes de ralenti extrêmement faibles inférieures à 0.3 W
- Installation extérieure, grâce à la large plage de températures de -25°C à +70°C
- Fabricant : Contact Phoenix