Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur15 pi
Détails
- Cote d’éclatement40000 psi
- Extrémités de tuyau3/8 NPT (les deux extrémités)
- Type de tuyauClé dynamométrique en polyuréthane
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Revêtement en polyuréthane avec raccords NPTF de 3/8 po aux deux extrémités
- Facteur de fuite inférieur à 50 microampères
- Polyuréthane orange pour une identification facile
- Le revêtement n’est pas perforé, empêchant l’humidité de pénétrer dans le tuyau et affectant sa conductivité globale
- Les tuyaux ont une pression d’éclatement d’au moins 40,000 psi